Kabelový buben

Artiklové číslo: 2151/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Kabelový buben

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2151/2
    EAN / GTIN 4017976215129
    Číslo výrobce 2151/2
    L-číslo L90070 252

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Kabelový buben jako sada pro upevnění stolního vozíku MultiVario o šířce 700 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Jednoduchá montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Podle VDE s tepelnou ochranou. Vlhkotěsné provedení s 25 m gumovým kabelem 3 x 1,5. Uzamykatelné visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 700
    Barva: zářivě modrá
    Poznámka: pro vozíky MultiVario o šířce 700 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku