SOMT 09T304 FR diamantový povlak ALU

Artiklové číslo: 215066 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT 09T304 FR
Typ ALU
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7810
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,13 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 3,97 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215066 ALU
EAN / GTIN 4045197555748
Číslo výrobce 215066 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
780
Hliník (krátké třísky)
N
780
Al > 10% Si
N
780
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Maximálně stabilní vyměnitelné destičky dle normovaných rozměrů ISO, přesně slinované a broušené. Díky jemnozrnné struktuře velká houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku