{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT 09T304 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215050 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197132659 | |
Číslo výrobce | 215050 80/6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinná / rohová fréza 90° 80/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
15 488,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
16 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
10 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT 09T304 | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 |
⌀ břitu DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |