Šestihranné klíče L, palcové

Artiklové číslo: 214Z.1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214Z.1/8
EAN / GTIN 7610733012947
Číslo výrobce PB 214Z.1/8
L-číslo L60060 1057

Popis

Popis:

  • Šroubovák dlouhý
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem (palce)
  • přesně zalomené hrany, bezpečné zasunutí do šroubů
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Håndtagets længde indvendigt: 115 mm
  • Profil: pro šrouby s vnitřním šestihranem palce
  • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 1/8″
  • Stiftlængde indvendigt: 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku