XOEW 0836 PDER-W široká dokončovací destička UNI

Artiklové číslo: 214956 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    503,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    419,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
402 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XOEW 0836 PDER-W
Typ UNI
Typ HB7730
Řezný materiál TK
Tloušťka destičky E 3,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214956 UNI
EAN / GTIN 4045197713209
Číslo výrobce 214956 UNI

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destiček s výrazně tvarovanou geometrii žlábku umožňuje pozitivní chování v řezu a minimalizuje citlivost lomu.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.
Délka zarovnávací fazetky 3,4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku