SOMT 083608 PDER, HB8630, Typ: INOX

Artiklové číslo: 214937 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    389,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    324,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT 083608 PDER
Typ INOX
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB8630
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,15 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 3,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214937 INOX
EAN / GTIN 4045197747884
Číslo výrobce 214937 INOX

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destiček s výrazně tvarovanou geometrii žlábku umožňuje pozitivní chování v řezu a minimalizuje citlivost lomu.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku