SOMT 083604 PDER, HB8630, Typ: INOX

Artiklové číslo: 214935 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    335,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    279,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT 083604 PDER
Typ INOX
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB8630
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,15 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 3,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214935 INOX
EAN / GTIN 4045197747860
Číslo výrobce 214935 INOX
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destiček s výrazně tvarovanou geometrii žlábku umožňuje pozitivní chování v řezu a minimalizuje citlivost lomu.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku