{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 0836.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 214904 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750686 | |
Číslo výrobce | 214904 32/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI 32/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
7 718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
9 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Upínací závit M | M16 | M16 |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |