Sada dělení zásuvek

Artiklové číslo: 2148/ES
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2148/ES
    EAN / GTIN 4017976121482
    Číslo výrobce 2148/ES
    L-číslo L90080 910

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu, zásuvné. 2 podélné přepážky a 6 přepážek.

    Charakteristika:

    Celková šířka (mm): 410
    Celková hloubka (mm): 475
    Celková výška (mm): 105
    Barva: pozinkovaná
    Poznámka: pro jednotlivé zásuvky

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku