Sada dělení zásuvek

Artiklové číslo: 2146
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2146
EAN / GTIN 4017976021461
Číslo výrobce 2146
L-číslo L90070 240

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu, zásuvné. 1 podélná přepážka a 4 přepážky.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 280
Celková hloubka (mm): 470
Celková výška (mm): 95
Barva: pozinkovaná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku