Široká dokončovací destička, HB7535, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 214565 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: Destička Wiper

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky Široká dokončovací destička
Úhel nastavení κ Destička Wiper
Typ ST1400
Typ HB7535
Řezný materiál TK
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214565 ST1400
EAN / GTIN 4045197940155
Číslo výrobce 214565 ST1400

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
750
Hliník (krátké třísky)
N
750
Al > 10% Si
N
300

Popis

Provedení:

Tvrdokovové vyměnitelné břitové destičky se širokou dokončovací fazetkou pro osazení nastavitelných lůžek vyměnitelných destiček. Délka zarovnávací fazetky: 5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku