Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

SEKT 1204 AFTN ST1100

Artiklové číslo: 214244 ST1100

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SEKT 1204 AFTN
Typ ST1100
Typ HB8520
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,19 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 4,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214244 ST1100
Číslo výrobce 214244 ST1100

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
250
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
Olej
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku