SEHT 1204 AFTN, CU7725, Typ: ST500

Artiklové číslo: 214240 ST500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    321,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    268,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
941 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SEHT 1204 AFTN
Typ ST500
Typ CU7725
Řezný materiál Cermet
Posuv fz na zub 0,19 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 4,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214240 ST500
EAN / GTIN 4045197319494
Číslo výrobce 214240 ST500

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
450
Ocel < 750 N/mm²
P
350
Ocel < 900 N/mm
P
300
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
190
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku