{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 93 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 214205 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197717412 | |
Číslo výrobce | 214205 80/6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rovinná fréza 45° levotočivá, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 80/6mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
12 784,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
8 190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 80 mm | 80 mm |
Strategie obrábění | MTC | MTC |
Dělení břitů | nestejné | nestejné |
Druh produktu | rovinná fréza | Rovinné frézy |