Kladivo BluGuard

Artiklové číslo: 2142-3
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2142-3
    EAN / GTIN 4000896196241
    Číslo výrobce 2142-3
    L-číslo L60140 4806

    Popis

    Popis:


    • Ocelový ochranný kryt násady - Extra bezpečné řešení od firmy HAZET
      • Maximální ochrana před zlomením násady při chybných úderech
      • Vyšší pevnost v ohybu díky stabilizačnímu okraji kolem dokola
      • Ocelový ochranný kryt násady HAZET zaručuje maximální ochranu při chybných úderech
    • Násada z hikorového dřeva
    • S ochranným pouzdrem násady
    • DIN 6475
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 280 mm
    • Hmotnost netto (kg): 1.72 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku