Zámečnické kladivo BluGuard

Artiklové číslo: 2140-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2140-50
EAN / GTIN 4000896196166
Číslo výrobce 2140-50
L-číslo L60140 3891
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Třída jakosti A
  • Ocelový ochranný kryt násady - Extra bezpečné řešení od firmy HAZET
    • Maximální ochrana před zlomením násady při chybných úderech
    • Vyšší pevnost v ohybu díky stabilizačnímu okraji kolem dokola
    • Ocelový ochranný kryt násady HAZET zaručuje maximální ochranu při chybných úderech
  • Násada z hikorového dřeva
  • S ochranným pouzdrem násady
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 320 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.6 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku