Pracovní deska

Artiklové číslo: 2140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Krycí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2140
EAN / GTIN 4017976021409
Číslo výrobce 2140
L-číslo L90080 1292

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Buková překližka o tloušťce 22 mm, rozměr 1150 x 750 mm, lze přišroubovat na stávající desku.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1150
Celková šířka (mm): 750
Celková výška (mm): 22
Barva: buk

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku