Sada kladiv v JumBoX 4.0

Artiklové číslo: 2140/4
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2140/4
EAN / GTIN 4000896199327
Číslo výrobce 2140/4
L-číslo L60140 3857

Popis

Popis:

Obsah:
  • BlueGuard zámečnické kladivo:
    Hlava kladiva: 300 g, délka: 300 mm, hmotnost: 400 g
    Hlava kladiva: 500 g, délka: 320 mm, hmotnost: 600 g
  • Plastové kladivo, hlava kladiva: ⌀ 32 mm, délka: 280 mm, hmotnost: 325 g
  • Pryžové kladivo, hlava kladiva: ⌀ 54 x 90 mm, délka: 320 mm, hmotnost: 321 g

BlueGuard: Nová generace kladiv od firmy HAZET. Vyšší bezpečnost na pracovišti
Zámečnické kladivo BluGuard
  • Ocelový ochranný kryt násady: extra bezpečné řešení od firmy HAZET
  • Třída jakosti A
  • Vyšší pevnost v ohybu díky stabilizačnímu okraji kolem dokola
  • Ocelový ochranný kryt násady HAZET BluGuard zaručuje maximální ochranu při chybných úderech:
    • Žádné deformace → jen drobné škrábance
    • Přesné a pevné uložení
  • Porovnání s násadou bez ocelového ochranného krytu:
    • Viditelné enormní poškození násady
    • Zkrácená životnost a vysoké riziko zlomení
  • Násady z Hickory dřeva s ochranným pouzdrem
  • DIN 1041
  • Made in Germany
Plastové kladivo
  • Výměnné hlavice z úderuvzdorné acetylcelulózy
  • Jasanová rukojeť
  • Made in Germany
  • DIN 1041
  • Počet ks nářadí: 4

Rozsah dodávky:

  • 2143
  • 1951-32
  • 2140-30
  • 2140-50

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku