Nárazová tyč, bez zpětného rázu 35 mm

Artiklové číslo: 214.R35
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214.R35
EAN / GTIN 3148511488157
Číslo výrobce 214.R35
L-číslo L60130 2668

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: ocelová hřídel bez zpětného rázu: hřídel je vyplněna ocelovými kuličkami, takže je zabráněno zpětnému rázu
  • vyměnitelné nylonové hroty, tvrdost Shore D74
  • tyto úderné tyče s velkým průměrem lze použít přímo rukou k jemnému vkládání dílů.

Charakteristika:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 157
  • Příslušenství: 212.E35
  • [g]: 620
  • [kg]: 0.620

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku