Upínací příruba pro fíbrový kotouč přírodní vlákno 42x22,23 mm M14

Artiklové číslo: 21381
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 21381
    EAN / GTIN 9003170213813
    Číslo výrobce 21381
    L-číslo L50140 81

    Popis

    Popis:

    Toto PRÉMIOVÉ příslušenství slouží ke zvýšení vzdálenosti mezi diskem a strojem. To vám umožní efektivně zpracovávat ploché povrchy s malým úhlem broušení.

    Charakteristika:

    • Tvar: 100 PŘÍRUBA SFL 00000
    • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: VPE = 1 ks.
    • Rozměr (D x H): 42 x 22,23 mm
    • Průměr: 42 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Umožňuje obrábění plochých povrchů s nízkým úhlem broušení
    • Lze kombinovat se všemi průměry kotoučů

    Použití:

    • Ideální pro vytvoření ideální vzdálenosti mezi kotoučem a úhlovou bruskou

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku