SPUN 120308 E ST1400

Artiklové číslo: 213450 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    147,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    122,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 014 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SPUN 120308 E
Typ ST1400
Typ HU7730
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,18 mm
Tloušťka destičky E 3,18 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213450 ST1400
EAN / GTIN 4045197319258
Číslo výrobce 213450 ST1400

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
250
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
110
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku