ONEU 05T6 ANER, HB7630, Typ: INOX

Artiklové číslo: 213433 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    726,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    605,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
555 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ONMU 05T6 ANER
Typ INOX
Typ HB7630
Řezný materiál TK
Maximální hloubka řezu ap max 3 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm
Počet výměn/řezání 16
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213433 INOX
EAN / GTIN 4045197879981
Číslo výrobce 213433 INOX

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná s 2×8 břity.

Doporučení:

Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku