Rovinná fréza TwinCut 45° úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 200/16mm

Artiklové číslo: 213420 200/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 16
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TwinCut
⌀ břitu DC 200 mm
Počet břitů Z 16
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální vnější ⌀ Dmax pro ON.U destičky 211,8 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax pro SN.U destičky 215,2 mm
Celková délka Lcelk. pro SN.U destičky 63 mm
Celková délka Lcelk. pro ON.U destičky 61,3 mm
Upínací otvor ⌀ 60 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.U; ON.U
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Podložka 219897
Upínací šroub pro podložku 219899
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213420 200/16
EAN / GTIN 4045197716880
Číslo výrobce 213420 200/16

Popis

Provedení:

Od ⌀ 160 mm pro upínače dle DIN 2079 se 4 dodatečnými upevňovacími otvory a bez vnitřního chlazení.

Použití:

S oboustrannými 8břitými destičkami (ON.U) nebo 4břitými destičkami (SN.U).

Náhradní díl:

Podložka č. 219897 (použitelné pro oba typy vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
Není přípustné žádné smíšené osazení ON.U a SN.U.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rovinná fréza TwinCut 45° úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 200/16mm

Rovinná fréza TwinCut 45° úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 200/16mm

na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
42 761,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
28 271,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
35 884,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 16 8 12
Upínací otvor ⌀ 60 mm 60 mm 60 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.U; ON.U SN.U; ON.U SN.U; ON.U
Provedení stopky s otvorem s otvorem s otvorem
⌀ břitu DC 200 mm 200 mm 200 mm
Úhel nastavení κ 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň
Druh produktu rovinná fréza rovinná fréza rovinná fréza

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku