{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TwinCut | |
⌀ břitu DC | 200 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax pro ON.U destičky | 211,8 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax pro SN.U destičky | 215,2 mm | |
Celková délka Lcelk. pro SN.U destičky | 63 mm | |
Celková délka Lcelk. pro ON.U destičky | 61,3 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.U; ON.U | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložka | 219897 | |
Upínací šroub pro podložku | 219899 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213410 200/8 | |
EAN / GTIN | 4045197662859 | |
Číslo výrobce | 213410 200/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rovinná fréza TwinCut 45° široké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 200/8mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
28 271,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
35 884,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
42 761,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 12 | 16 |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |