Sekera na dřevo ∙ 1250 g

Artiklové číslo: 2133-1250
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
Druh produktu Sekera

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2133-1250
EAN / GTIN 4000896231133
Číslo výrobce 2133-1250
L-číslo L60140 5185

Popis

Popis:

Použití:
Oddělování větví z kmenů, štípání nařezaného palivového dříví do ⌀ 20 cm a kácení menších stromů
  • Snadné proniknutí do dřeva díky speciálně leštěnému břitu (lamelová brusná technika)
  • Protiskluzový konec rukojeti
  • Délka (násada): 700 mm
  • Rázový ochranný kryt ke zvýšení životnosti při chybných úderech
  • Hlava nářadí a dřevěná násada s trojím bezpečnostním zaklínováním (2132-600 s dvojím zaklínováním)
  • Vysoce kvalitní nástrojová ocel C60 (2135-3000: nástrojová ocel C45)
  • Originál USA násada Hickory, ergonomicky tvarovaná
  • Protiskluzová komfortní rukojeť

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku