Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/4mm

Artiklové číslo: 213210 40/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Hi5
⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky s otvorem
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 25,6 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,4 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička POMX 0704..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213210 40/4
EAN / GTIN 4045197783547
Číslo výrobce 213210 40/4

Popis

Provedení:

Zvláště tichý chod díky nestejné rozteči zubů.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/4mm

Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/4mm

na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
8 873,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
9 004,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací otvor ⌀ 16 mm 16 mm
Vnitřní chlazení ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička POMX 0704.. XD.. 09T308
Provedení stopky s otvorem s otvorem
Maximální hloubka řezu ap max 1,4 mm 1,15 mm
⌀ D3 25,6 mm 24 mm
Druh produktu Kopírovací fréza Kopírovací fréza

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku