POMX 0704ZESR R, HB9715, Typ: HART

Artiklové číslo: 213131 HART
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    366,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    304,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 672 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 0704ZESR R
Typ HART
Sorte HB9715
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 3,61 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,5 mm
Počet výměn/řezání 5
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213131 HART
EAN / GTIN 4045197743244
Číslo výrobce 213131 HART
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Délka rovných břitů: 1,5 mm pro vysokou kvalitu povrchu.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku