Šestihranné klíče s kulovou hlavou

Artiklové číslo: 212Z.L 7/64 PU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212Z.L 7/64 PU
EAN / GTIN 7610733249312
Číslo výrobce PB 212Z.L 7/64 PU
L-číslo L60060 2201

Popis

Popis:

  • Šestihranný klíč L RainBow dlouhý, s kulovým zakončením
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem (palce)
  • chromovaný a práškově lakovaný, barevné označení podle velikosti, správný nástroj rychle po ruce
  • dokonale tvarované kulové zakončení, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • označená výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Farve: fialová
  • Håndtagets længde indvendigt: 105 mm
  • Profil: pro šrouby s vnitřním šestihranem palce
  • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 7/64″
  • Stiftlængde indvendigt: 18 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku