Šestihranné klíče s kulovou hlavou, palcové

Artiklové číslo: 212Z.5/64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212Z.5/64
EAN / GTIN 7610733004140
Číslo výrobce PB 212Z.5/64
L-číslo L60060 1559

Popis

Popis:

  • Šroubovák s kulovou hlavou
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem (palce)
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Håndtagets længde indvendigt: 56 mm
  • Profil: pro šrouby s vnitřním šestihranem palce
  • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 5/64″
  • Stiftlængde indvendigt: 16 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku