Šestihranné klíče s kulovou hlavou, palcové

Artiklové číslo: 212Z.1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212Z.1/4
    EAN / GTIN 7610733008124
    Číslo výrobce PB 212Z.1/4
    L-číslo L60060 2157

    Popis

    Popis:

    • Šroubovák s kulovou hlavou
    • pro šrouby s vnitřním šestihranem (palce)
    • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
    • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Håndtagets længde indvendigt: 102 mm
    • Profil: pro šrouby s vnitřním šestihranem palce
    • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 1/4″
    • Stiftlængde indvendigt: 29 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku