Bezodskokové kladivo 60 mm

Artiklové číslo: 212A.60
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212A.60
EAN / GTIN 3148511484906
Číslo výrobce 212A.60
L-číslo L60130 725

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť ze skelných vláken
  • Ocelová střední část
  • Snadno vyměnitelné speciální nylonové nástavce
  • Tvrdost Shore D 74 ± 5
  • Ergonomická PVC rukojeť
  • Epoxidová černá.

Charakteristika:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • [kg]: 1.664

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku