XDPW 120408 SR, HB7720, Typ: HART

Artiklové číslo: 212982 HART
Sleva
440,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    249,00  CZK 440,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    208,00  CZK 366,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
998 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDPW 120408 SR
Typ HART
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7720
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 2,6 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,8 mm
Posuv fz na zub 0,57 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212982 HART
EAN / GTIN 4045197812681
Číslo výrobce 212982 HART

Aplikační tabulka

Ocel > 50 HRC
H
100
Ocel < 55 HRC
H
80
Ocel < 60 HRC
H
50
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku