XDLT 120408 ER ALU

Artiklové číslo: 212966 ALU
Sleva
505,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    290,00  CZK 505,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    242,00  CZK 421,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 934 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDLT 120408 ER
Typ ALU
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HU7810
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 2,6 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,8 mm
Posuv fz na zub 1 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212966 ALU
EAN / GTIN 4045197581723
Číslo výrobce 212966 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1200
Hliník (krátké třísky)
N
1500
Al > 10% Si
N
1100
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku