XDMT090416ZDER, HB4420, Typ: S

Artiklové číslo: 212883 S
Sleva
462,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    240,00  CZK 462,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    200,00  CZK 385,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
880 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDMT090416ZDER
Typ S
Typ HB4420
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 0,7 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Rádius pro programování u apmax 3 mm
Posuv fz na zub 0,45 mm
Tloušťka destiček S 4.76 mm
Počet výměn/řezání 3
Povlak PVD
Rohový rádius 1,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212883 S
EAN / GTIN 4045197625847
Číslo výrobce 212883 S

Aplikační tabulka

Inconel
S
30
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku