{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | ALU | |
Typ | HU7810 | |
Řezný materiál | TK | |
Poloměr Wiper axiální | 70 mm | |
Poloměr Wiper radiální | 140 mm | |
Poloměr břitu R1 | 4 mm | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,3 mm | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Rohový rádius | 4 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212796 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103347 | |
Číslo výrobce | 212796 ALU |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 32 mm tupá kónická ALU
na poptávku
Ihned k dodání
400 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
3 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
2 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
513 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 1 | 1 | 1 |
Rohový rádius | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | HU7810 | HU7810 | HU7810 |
Typ | ALU | ALU | ALU |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,24 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |