{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | ALU | |
Typ | HU7810 | |
Řezný materiál | TK | |
Poloměr Wiper axiální | 20 mm | |
Poloměr Wiper radiální | 40 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Délka břitu Lc | 10 mm | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,2 mm | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Rohový rádius | 2 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212779 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103187 | |
Číslo výrobce | 212779 ALU |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 20 mm tupá kónická, Typ: ALU
na poptávku
Ihned k dodání
505 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 1 | 1 |
Rohový rádius | 2 mm | 2 mm |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | HU7810 | HU7810 |
Typ | ALU | ALU |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,2 mm | 0,25 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |