Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 16mm, pro kopírovací frézy, tupá kónická, Typ: HART

Artiklové číslo: 212776 HART
Sleva
2130,00 CZK
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 107,00  CZK 2130,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    923,00  CZK 1775,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
496 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HART
Typ HB7705
Řezný materiál TK
Poloměr Wiper axiální 16 mm
Poloměr Wiper radiální 32 mm
Poloměr břitu R1 1 mm
Délka břitu Lc 8 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,08 mm
Počet výměn/řezání 1
Povlak TiN
Rohový rádius 1 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212776 HART
EAN / GTIN 4062406103170
Číslo výrobce 212776 HART

Aplikační tabulka

Ocel > 50 HRC
H
280
Ocel < 55 HRC
H
260
Ocel < 60 HRC
H
200
Ocel < 65 HRC
H
160
Ocel < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olej
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku