{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | ALU | |
Typ | HU7810 | |
Řezný materiál | TK | |
Poloměr Wiper axiální | 35 mm | |
Poloměr Wiper radiální | 70 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,16 mm | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Rohový rádius | 1 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212772 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103156 | |
Číslo výrobce | 212772 ALU |