Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 12 mm ALU

Artiklové číslo: 212717 ALU
Sleva
1398,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    808,00  CZK 1398,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    673,00  CZK 1165,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
263 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ ALU
    Typ HU7810
    Řezný materiál TK
    Rohový rádius R 1 mm
    Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,25 mm
    Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,25 mm
    Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,2 mm
    Počet výměn/řezání 1
    Rohový rádius 1 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212717 ALU
    EAN / GTIN 4045197761576
    Číslo výrobce 212717 ALU

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    1400
    Hliník (krátké třísky)
    N
    700
    Al > 10% Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    mokré max.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.
    • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

    Použití:

    Torus destičky s rohovým rádiusem. Pro snížení řezné síly a snížení vibrací.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku