Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 10 mm ST1400

Artiklové číslo: 212714 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 176,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    980,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ST1400
Typ HB7520
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 1 mm
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,2 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,2 mm
Počet výměn/řezání 1
Rohový rádius 1 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212714 ST1400
EAN / GTIN 4045197761569
Číslo výrobce 212714 ST1400

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.
  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Použití:

Torus destičky s rohovým rádiusem. Pro snížení řezné síly a snížení vibrací.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku