1/4″ Nut Twister 5.5 mm 5,5 mm

Artiklové číslo: 2127 5.5mm
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2127 5.5mm
EAN / GTIN 4991644009534
Číslo výrobce 2127 5.5mm

Popis

Popis:

Délka: 23 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 8,8 mm
Délka: 5 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 5,5 mm
NUTTWISTER
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku