Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 32 mm ST1400

Artiklové číslo: 212690 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 571,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    2 142,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ ST1400
    Typ HB7520
    Řezný materiál HM
    Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,35 mm
    Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,36 mm
    Posuv fz v titanu > 850 N/mm2 0,35 mm
    Počet výměn/řezání 1
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212690 ST1400
    EAN / GTIN 4045197712578
    Číslo výrobce 212690 ST1400

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    360
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    300
    Ocel < 900 N/mm
    P
    240
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.
    • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

    Použití:

    Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku