{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kopírovací frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 22 mm | |
⌀ délky d1 | 85 mm | |
Celková délka Lcelk. | 145 mm | |
⌀ d1 | 10 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 219872 (10IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212606 12 | |
EAN / GTIN | 4045197712745 | |
Číslo výrobce | 212606 12 |