{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Kopierfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 75 mm | |
Gesamtlänge Lges | 190 mm | |
⌀ d1 | 17,5 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Wendeplattenschraube | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Katalogové číslo | 212592 20 | |
EAN / GTIN | 4045197761484 | |
Číslo výrobce | 212592 20 |