CPHX 060210 ER HART

Artiklové číslo: 212558 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    466,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    389,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 279 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CPHX 060210 ER
    Typ HART
    Typ HB7705
    Řezný materiál TK
    Délka Wiper axiální 0,5 mm
    Délka Wiper radiální 0,8 mm
    Poloměr břitu R1 1 mm
    Posuv fz v oceli < 65 HRC 0,15 mm
    Tloušťka destiček S 2.38 mm
    Počet výměn/řezání 2
    Povlak TiC
    Rohový rádius 1 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212558 HART
    EAN / GTIN 4062406099176
    Číslo výrobce 212558 HART

    Aplikační tabulka

    Ocel < 1400 N/mm
    P
    320
    Ocel < 55 HRC
    H
    200
    Ocel < 60 HRC
    H
    180
    Ocel < 65 HRC
    H
    160
    GGG
    K
    300
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Obvodová házivost ±0,020 mm.
    • Vyměnitelné destičky s vylepšenou geometrií Wiper pro účinnější proces zpracování při výrobě matric a forem.
    • Je možná extrémní úspora času díky velkému přeskoku řádků a velkému posuvu zubů.
    • Vyměnitelné frézovací destičky s radiální a axiální geometrií Wiper.

    Doporučení:

    U čistě rovinného frézování snížení Vc o 30 %.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae 0,2 mm.
    Lwa představuje axiální délku Wiperu.
    Lwr představuje radiální délku Wiperu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku