Zelené zátky do uší UVEX x x-cap SNR 24 dB velikost M/L/S.

Artiklové číslo: 2125361
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
    Druh produktu Znovupoužitelné zátky na ochranu sluchu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2125361
    EAN / GTIN 4031101580951
    Číslo výrobce 2125361
    L-číslo ZP5609 2125361

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
    • Název produktu: uvex x-cap
    • Typ produktu: Zátky
    • Barva (filtr): Zelená
    • Model: se sluchátkem
    • Velikost: M/L/S
    • Hodnota H (útlum zvuku při vysoké frekvenci): 27 dB
    • Hodnota M (útlum zvuku při střední frekvenci): 19 dB
    • Hodnota L (útlum zvuku při nízké frekvenci): 18 dB
    • SNR: 24 dB
    • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
    • Detekovatelnost: ne
    • Materiálová zátka: Polyuretan (PU)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku