RDHW 12T3 MOT ST900

Artiklové číslo: 212271 ST900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    292,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    243,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 421 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDHW 12T3 MOTN
    Typ ST900
    Typ HB7525
    Řezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,22 mm
    Počet výměn/řezání 1
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212271 ST900
    EAN / GTIN 4045197761255
    Číslo výrobce 212271 ST900

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    380
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    290
    Ocel < 900 N/mm
    P
    240
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    210
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    200
    Olej
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku