Kopírovací fréza 0° negativní 35/4 mm

Artiklové číslo: 212155 35/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 35 mm
    Počet břitů Z 4
    Provedení stopky se závitem
    Vhodná fréza pro tvar destiček kulatý
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
    Dělení břitů nestejný
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 23 mm
    Celková délka Lcelk. 42 mm
    Upínací závit M M16
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 58 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 68 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 2,5 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 2,41 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 19,94 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička RD..12T3
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Sada zajišťovacích šroubů 219807 (15IP; 3,8 Nm)
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212155 35/4
    EAN / GTIN 4045197192868
    Číslo výrobce 212155 35/4

    Popis

    Provedení:

    Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
    • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
    • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

    Pozor:

    Při nasazení vyměnitelných břitových destiček s pozitivní geometrií nesmí být použit pojistný šroub a pojistná podložka.

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
    ap max = 2,5 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku