{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 52 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 2,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,84 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,94 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..12T3 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sada zajišťovacích šroubů | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212155 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197192851 | |
Číslo výrobce | 212155 32/3 |