Kopírovací fréza 0° negativní 10/2L mm

Artiklové číslo: 212070 10/2L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 10 mm
    Počet břitů Z 2
    Provedení stopky válcová stopka
    Vhodná fréza pro tvar destiček kulatý
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
    Dělení břitů nestejný
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    ⌀ D3 5 mm
    Délka vyložení L1 39 mm
    Celková délka Lcelk. 110 mm
    ⌀ stopky Ds h6 12 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 15 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 18 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 1,1 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 5,37 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 3,72 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička RD.. 0501
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Úhel nastavení κ 15 - 27 stupeň
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212070 10/2L
    EAN / GTIN 4045197549624
    Číslo výrobce 212070 10/2L

    Popis

    Provedení:

    Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
    • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
    • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

    Poznámka:

    RD..05 ap max = 1,1 mm.
    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,6 s čepelí č. 674252 vel. 6IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku